Spelsberg - GEOS-L 3030-22-o/sw*Boitier Outdoor-Polycarb. noir-300x300x226 mm - 74273301

CopieCopie
Spelsberg - GEOS-L 3030-22-o/sw*Boitier Outdoor-Polycarb. noir-300x300x226 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 226 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boitiers Industriels et Outdoor

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013902667093

Réf. Sonepar

07762266709

Réf. Fournisseur

74273301

Réf. Commerciale

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

300 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

226 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

9005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

24.9 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

138 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

30 N

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Boîtier vide-Qualité industrielle, pour environnements difficiles et zones extérieures non protégées, boîtier : polycarbonate renforcé fibres de verre, noir type RAL 9005, couvercle : polycarbonate noir - Dimensions: 300x300x226mm