Spelsberg - GEOS NS35-350 * Rail normalisé - 72003201

CopieCopie
Spelsberg - GEOS NS35-350 * Rail normalisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 350 mm

  • forme de trou - anneau

  • hauteur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boitiers Industriels et Outdoor

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013902614349

Réf. Sonepar

07762261434

Réf. Fournisseur

72003201

Réf. Commerciale

Spelsberg

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

350 mm

forme de trou:

anneau

hauteur:

7.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

écart central entre les trous:

265 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail normalisé DIN EN 60715*Larg.35 mm*Hauteurs de 7,5 et 15 mm*avec vis pour montage au fond du boitier*Utilisable aussi avec GEOS MH-18/22 pour GEOS-L/-S 3030, GEOS-L/-S 3060, GEOS-S 4030* Dim.: 35x350x7,5 mm