Spelsberg - GEOS-S 4030-22-to*Armoire outdoor-Polycarb.gris+couv.transparent-400x300x220 mm - 71174301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 226 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers Industriels et Outdoor
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013902640591
Réf. Sonepar
07762264059
Réf. Fournisseur
71174301
Réf. Commerciale
Spelsberg
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
226 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
30 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
177 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
40 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Oui
couvercle transparent:
Oui
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non