Spelsberg - GEOS-S 4050-22-o/sw*Armoire outdoor-Polycarb. noir-400x500x220 mm - 75074501

CopieCopie
Spelsberg - GEOS-S 4050-22-o/sw*Armoire outdoor-Polycarb. noir-400x500x220 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 226 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boitiers Industriels et Outdoor

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013902679690

Réf. Sonepar

07762267969

Réf. Fournisseur

75074501

Réf. Commerciale

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

226 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

9005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

43.3 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

245 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Armoire -Qualité industrielle, pr. environn. difficiles et zones ext. non protégées, boîtier : polycarbonate renforcé fibres de verre noir, type RAL 9005, couvercle : polycarbonate noir - Serrure à loquet rotatif-Dim.: 400X500x226 mm