Spelsberg - GEOS-S 5060-22-o*Armoire outdoor-Polycarb. gris-500x400x220 mm - 71075401

CopieCopie
Spelsberg - GEOS-S 5060-22-o*Armoire outdoor-Polycarb. gris-500x400x220 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 226 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boitiers Industriels et Outdoor

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013902640614

Réf. Sonepar

07762264061

Réf. Fournisseur

71075401

Réf. Commerciale

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

500 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

226 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

42.7 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

245 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Armoire -Qualité industrielle, pr. environn. difficiles et zones ext. non protégées, boîtier : polycarbonate renforcé fibres de verre, gris, type RAL 7035, couvercle : polycarbonate gris - Serrure à loquet rotatif Dim.: 500X400x226 mm