Spelsberg - Mini 25-L-Boite de raccordement-89x43x38 mm - 31090801

CopieCopie
Spelsberg - Mini 25-L-Boite de raccordement-89x43x38 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 43 mm

  • largeur - 89 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4013902020041

Réf. Sonepar

07762263668

Réf. Fournisseur

31090801

Marque

Spelsberg

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

43 mm

largeur:

89 mm

profondeur:

38 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

2.5 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Non

nombre d'entrées:

10

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Oui

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

400 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

Boîte de dérivation, IP55-IK07, 2,5 mm², Ui=400V AC, Certifié VDE (DIN EN 60670-1/-22 VDE 0606-1/-22), 12 membranes auto-étanches 8,2-12,5 mm,pour installations en intérieur, gris, sans bornes Dim.: 89 x 43 x 38 mm