Spelsberg - NS 35-144/2 - Rail normalisé-35x7.5x144 mm - 19814601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 144 mm
forme de trou - anneau
hauteur - 7.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers Vides
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013902814701
Réf. Sonepar
07762281470
Réf. Fournisseur
19814601
Réf. Commerciale
Spelsberg
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
144 mm
forme de trou:
anneau
hauteur:
7.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
1 mm