Spelsberg - NS 35-144 * Rail normalisé-35x7.5x144 mm - 19814401

CopieCopie
Spelsberg - NS 35-144 * Rail normalisé-35x7.5x144 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 144 mm

  • forme de trou - anneau

  • hauteur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902556786

Réf. Sonepar

07762255678

Réf. Fournisseur

19814401

Marque

Spelsberg

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

144 mm

forme de trou:

anneau

hauteur:

7.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail normalisé selon DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm. y compris vis de fixation, TK PS/PC 1809/1811/1813/1818/2518+ALS 2011/2020 Dimensions: 35 x 144,0 x 7,5 mm