Spelsberg - NS 35-283.5 - Rail normalisé-35x7.5x283.5 mm - 19828501

CopieCopie
Spelsberg - NS 35-283.5 - Rail normalisé-35x7.5x283.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 283.5 mm

  • forme de trou - anneau

  • hauteur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902814749

Réf. Sonepar

07762281474

Réf. Fournisseur

19828501

Marque

Spelsberg

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

283.5 mm

forme de trou:

anneau

hauteur:

7.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail normalisé selon DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, pour TG 3023, longueur 283,5 mm Dimensions: 35 x 283,5 x 7,5 mm