Spelsberg - NS 35-81 * Rail normalisé-35x7.5x81 mm - 19808101

CopieCopie
Spelsberg - NS 35-81 * Rail normalisé-35x7.5x81 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 81 mm

  • forme de trou - anneau

  • hauteur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013902556762

Réf. Sonepar

07762255676

Réf. Fournisseur

19808101

Réf. Commerciale

Spelsberg

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

81 mm

forme de trou:

anneau

hauteur:

7.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail normalisé selon DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm. y compris vis de fixation, pour TK 1111, TK 1309, TK 1313, TK 1809, TK 1811, ALS 1414/, ALS 1515, ALS 2011 et Abox/Abox-i 060, longueur 81 mm Dimensions: 35 x 81,0 x 7,5 mm