Spelsberg - TG ABS 2012-9-to*Boite faces lisses-ABS gris+couv. transparent-202x122x90 mm - 10150801

CopieCopie
Spelsberg - TG ABS 2012-9-to*Boite faces lisses-ABS gris+couv. transparent-202x122x90 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - ABS

  • largeur - 202 mm

  • hauteur - 122 mm

  • profondeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013902814039

Réf. Sonepar

07762281403

Réf. Fournisseur

10150801

Réf. Commerciale

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

largeur:

202 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

90 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

7.6 W

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Boite vide*IP66/IP67*Ui=690V AC, Ui=1000V DC*fixation interne*pour instal.en intérieur*avec fermeture rapide*Boîtier ABS gris - Couv. Polycarb.transparent*faces lisses*Dim.: 202x122x90 mm*Livré avec TG-DVS57 et 4 vis-accessoires