Spelsberg - TK PC 1813-9-m*Boite vide+estampages-Polycarbonate gris-180x130x90 mm - 12741601

CopieCopie
Spelsberg - TK PC 1813-9-m*Boite vide+estampages-Polycarbonate gris-180x130x90 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 130 mm

  • profondeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902352661

Réf. Sonepar

07762235266

Réf. Fournisseur

12741601

Réf. Commerciale

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

180 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

90 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

7.2 W

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Boite vide, IP66, Certifié DLG, UL , DNV , Ui=690V AC, Ui=1000V DC, pour environn. industriels et zones ext. protégées - Boîtier et Couvercle: Polycarbonate, + fibres de verre, gris, 23 Estampages - Dim.: 180x130x90 mm