Spelsberg - TK PC 75-4-2v*Boite vide+2 PE PG11-Polycarbonate gris-65x50x35 mm - 12847501

CopieCopie
Spelsberg - TK PC 75-4-2v*Boite vide+2 PE PG11-Polycarbonate gris-65x50x35 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902309115

Réf. Sonepar

07762230911

Réf. Fournisseur

12847501

Réf. Commerciale

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

65 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

35 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

1.2 W

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Boite vide, IP66, Certifié DLG, UL , DNV , Ui=690V AC, Ui=1000V DC, pour environn. industriels et zones ext. protégées - Boîtier et Couvercle: Polycarbonate, + fibres de verre, gris, 2PE PG11 - Dim.: 52x50x35 mm