Spelsberg - TK PS 1313-7-m*Bte.faces lisses-Polystyrène gris-130x130x75 mm - 11040501

SPELSBERG FRANCE
CopieCopie
Spelsberg - TK PS 1313-7-m*Bte.faces lisses-Polystyrène gris-130x130x75 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 130 mm

  • hauteur - 130 mm

  • profondeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902150090

Réf. Sonepar

07762215009

Réf. Fournisseur

11040501

Marque

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

130 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

75 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

5.2 W

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Boite vide, IP66-IK07, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, fixation interne, pour installation en intérieur, Boîtiers: Polystyrène, gris, Couvercle: Polystyrène, gris, Cotés du boitiers lisses Dimensions: 130 x 130 x 75 mm