Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Spelsberg - TK PS 1818-16-o*Bte.faces lisses-Polystyrène gris-182x180x165 mm - 10940701

CopieCopie
Spelsberg - TK PS 1818-16-o*Bte.faces lisses-Polystyrène gris-182x180x165 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 182 mm

  • hauteur - 180 mm

  • profondeur - 165 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013902150021

Réf. Sonepar

07762215002

Réf. Fournisseur

10940701

Réf. Commerciale

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

182 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

165 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

12.4 W

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Boite vide, IP66-IK07, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, fixation interne, pour installation en intérieur, Boîtiers: Polystyrène, gris, Couvercle: Polystyrène, gris, Cotés du boitiers lisses Dimensions: 182 x 180 x 165 mm