Spit - Adaptateur 1/2" BSP SDD - 654950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 0 W
vitesse de rotation en charge 1ere - 0 1/min
diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration - 0 mm
diamètre du collier de serrage - 0 mm
vitesse de rotation en charge 1ere - 0 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTATEUR FORAGE A SEC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439516549500
Réf. Sonepar
00051654950
Réf. Fournisseur
654950
Marque
Spit
consommation nominale:
0 W
vitesse de rotation en charge 1ere:
0 1/min
diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration:
0 mm
diamètre du collier de serrage:
0 mm
vitesse de rotation en charge 1ere:
0 1/min
diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton sans aspiration:
0 mm
diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton:
0 mm
diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Description produit: Adaptateur 1/24 BSP pour couronne SDD
Quelques mots du fabricant :
Agrafeuse automatisée Série 500 à cadence de tir élevée et magasin grande capacité pour une meilleure productivité


