Spit - Agrafes BS29075 droites galv 12m - 503612


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dos - 27 mm
longueur de traverse - 75 mm
épaisseur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AGRAFES BS29000 ELECTRO-GALV 12µM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4022907036124
Réf. Sonepar
00051748037
Réf. Fournisseur
503612
Réf. Commerciale
Spit
largeur de dos:
27 mm
longueur de traverse:
75 mm
épaisseur:
2 mm
AGRAFES BS29075 DTES GALV12m /BT2160
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constanteIdéal pour les matériaux moins densesPartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 27mm - Fil 2.1x1.8mm - Milieu extérieur protégé. Classe 2Diamètre de la couronne: 27 mmDiamètre de tige: 2 mmDiamètre du clou: 2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 75 mmLongueur maximale de bande: 83 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 40 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes couronnes larges jusqu'à 130mm certifiées CE avec guide technique. idéales pour la fibre de bois
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constanteIdéal pour les matériaux moins densesPartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 27mm - Fil 2.1x1.8mm - Milieu extérieur protégé. Classe 2Diamètre de la couronne: 27 mmDiamètre de tige: 2 mmDiamètre du clou: 2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 75 mmLongueur maximale de bande: 83 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 40 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes couronnes larges jusqu'à 130mm certifiées CE avec guide technique. idéales pour la fibre de bois