Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Agrafes BS29075 droites inox A2 - 503606

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 27 mm

  • longueur de traverse - 75 mm

  • épaisseur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4022907036063

Réf. Sonepar

00051748019

Réf. Fournisseur

503606

Marque

Spit

largeur de dos:

27 mm

longueur de traverse:

75 mm

épaisseur:

2 mm

AGRAFES BS29075 DTES INOX A2 /BT2160

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constante

Quelques mots du fabricant :

Agrafes couronnes larges jusqu'à 130mm certifiées CE avec guide technique, idéales pour la fibre de bois