Spit - Agrafes BS29085 droites inox A2 - 503608

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 27 mm

  • longueur de traverse - 85 mm

  • épaisseur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4022907036087

Réf. Sonepar

00051748023

Réf. Fournisseur

503608

Marque

Spit

largeur de dos:

27 mm

longueur de traverse:

85 mm

épaisseur:

2 mm

AGRAFES BS29085 DTES INOX A2 /BT1920

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constante

Quelques mots du fabricant :

Agrafes couronnes larges jusqu'à 130mm certifiées CE avec guide technique, idéales pour la fibre de bois