Spit - Agrafes BS29130 droites inox A2 - 503604

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 27 mm

  • longueur de traverse - 130 mm

  • épaisseur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4022907036049

Réf. Sonepar

00051748004

Réf. Fournisseur

503604

Réf. Commerciale

Spit

largeur de dos:

27 mm

longueur de traverse:

130 mm

épaisseur:

2 mm

AGRAFES BS29130 DTES INOX A2 /BT1280

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constanteAgrafes de 180mm permettant de fixer des isolants jusqu`à 150mmIdéal pour les matériaux moins densesPartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes en acier inoxydable pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 27mm - Fil 2.1x1.8mm - Milieu extérieur non protégé. Classe 3Applications: Isolation de panneaux en fibre de bois sur ossature boisDiamètre de la couronne: 27 mmDiamètre de tige: 2 mmDiamètre du clou: 2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 130 mmLongueur maximale de bande: 84 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 40 pièces

Quelques mots du fabricant :

Agrafes couronnes larges jusqu'à 130mm certifiées CE avec guide technique, idéales pour la fibre de bois