Spit - Agrafes BS29150 droites inox A2 - 503611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dos - 27 mm
longueur de traverse - 150 mm
épaisseur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AGRAFES BS29000 INOX A2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022907036117
Réf. Sonepar
00051748027
Réf. Fournisseur
503611
Marque
Spit
largeur de dos:
27 mm
longueur de traverse:
150 mm
épaisseur:
2 mm
AGRAFES BS29150 DTES INOX A2 /BT960
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constanteAgrafes de 180mm permettant de fixer des isolants jusqu`à 150mmIdéal pour les matériaux moins densesPartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes en acier inoxydable pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 27mm - Fil 2.1x1.8mm - Milieu extérieur non protégé. Classe 3Applications: Isolation de panneaux en fibre de bois sur ossature boisDiamètre de la couronne: 27 mmDiamètre de tige: 2 mmDiamètre du clou: 2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 150 mmLongueur maximale de bande: 84 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 40 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes couronnes larges jusqu'à 130mm certifiées CE avec guide technique. idéales pour la fibre de bois
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constanteAgrafes de 180mm permettant de fixer des isolants jusqu`à 150mmIdéal pour les matériaux moins densesPartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes en acier inoxydable pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 27mm - Fil 2.1x1.8mm - Milieu extérieur non protégé. Classe 3Applications: Isolation de panneaux en fibre de bois sur ossature boisDiamètre de la couronne: 27 mmDiamètre de tige: 2 mmDiamètre du clou: 2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 150 mmLongueur maximale de bande: 84 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 40 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes couronnes larges jusqu'à 130mm certifiées CE avec guide technique. idéales pour la fibre de bois



