Spit - Agrafes CROC WN15 25mm X12,5mm - 504360

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de dos - 25 mm

  • longueur de traverse - 13 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907474957

Réf. Sonepar

00051747495

Réf. Fournisseur

504360

Marque

Spit

largeur de dos:

25 mm

longueur de traverse:

13 mm

AGRAF CROCO WN15 12,5 /BT14000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes croco de qualité standardDescription produit: Couronne de 25mm - Milieu intérieur. Classe d'utilisation 1Diamètre de la couronne: 25 mmDiamètre nominal: 0.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 13 mmLongueur maximale de bande: 132.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 64 pièces

Quelques mots du fabricant :

Solution idéale pour la fixation dans les endroits difficiles d'accès