Spit - Agrafes CROCO WN25 35mm X18mm - 504350

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 35 mm

  • longueur de traverse - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES CROCO CF-JUMB STANDARD

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907445117

Réf. Sonepar

00051744511

Réf. Fournisseur

504350

Marque

Spit

largeur de dos:

35 mm

longueur de traverse:

18 mm

AGRAFES CROCO WN25 35X18 /BT6300

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes croco de qualité standardDescription produit: Couronne de 35mm - Milieu intérieur. Classe d'utilisation 1Diamètre de la couronne: 35 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 18 mmLongueur maximale de bande: 172.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 64 pièces

Quelques mots du fabricant :

Solution idéale pour la fixation dans les endroits difficiles d'accès