Spit - Agrafes KG718 div galvanisées 12m - 574988


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dos - 11.25 mm
longueur de traverse - 18 mm
épaisseur - 1.53 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AGRAFES KG700 ELECTRO-GALV 12µM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4022907749888
Réf. Sonepar
00051774988
Réf. Fournisseur
574988
Réf. Commerciale
Spit
largeur de dos:
11.25 mm
longueur de traverse:
18 mm
épaisseur:
1.53 mm
AGRAFES KG718 DIVERG GALV12m /BT10800
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constantePartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionDisponible en pointes divergentes : meilleure résistance à l'arrachementCompatible avec outil Inliner DC PN765Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 11.3mm - Fil 1.6x1.3mm - Milieu extérieur protégé. Classe 2Diamètre de la couronne: 11.25 mmDiamètre de tige: 1.53 mmDiamètre du clou: 1.53 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 18 mmLongueur maximale de bande: 120.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 75 piècesRésistance à la traction du fil: 900 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constantePartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionDisponible en pointes divergentes : meilleure résistance à l'arrachementCompatible avec outil Inliner DC PN765Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 11.3mm - Fil 1.6x1.3mm - Milieu extérieur protégé. Classe 2Diamètre de la couronne: 11.25 mmDiamètre de tige: 1.53 mmDiamètre du clou: 1.53 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 18 mmLongueur maximale de bande: 120.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 75 piècesRésistance à la traction du fil: 900 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs