Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Agrafes KG735 div galvanisées 12m - 574993

SPIT
CopieCopie
Spit - Agrafes KG735 div galvanisées 12m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 11.25 mm

  • longueur de traverse - 35 mm

  • épaisseur - 1.53 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES KG700 ELECTRO-GALV 12µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907749932

Réf. Sonepar

00051774993

Réf. Fournisseur

574993

Marque

Spit

largeur de dos:

11.25 mm

longueur de traverse:

35 mm

épaisseur:

1.53 mm

AGRAFES KG735 DIVERG GALV12m /BT7500

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constante

Quelques mots du fabricant :

Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs