Spit - Agrafes KG738 droites GALV12µm - 650404

SPIT
CopieCopie
Spit - Agrafes KG738 droites GALV12µm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 11.25 mm

  • longueur de traverse - 38 mm

  • épaisseur - 1.53 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES KG700 ELECTRO-GALV 12µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8427156504046

Réf. Sonepar

00051650404

Réf. Fournisseur

650404

Marque

Spit

largeur de dos:

11.25 mm

longueur de traverse:

38 mm

épaisseur:

1.53 mm

AGRAFES KG738 DTES GALV12m /BT5400

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constantePartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionCompatible avec outil Inliner DC PN765Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 11.3mm - Fil 1.6x1.3mm - Milieu extérieur protégé. Classe 2Diamètre de la couronne: 11.25 mmDiamètre de tige: 1.53 mmDiamètre du clou: 1.53 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 38 mmLongueur maximale de bande: 121.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 75 fixation(s)Résistance à la traction du fil: 900 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs