Spit - Agrafes KG740 droites inox A2 - 574982

SPIT
CopieCopie
Spit - Agrafes KG740 droites inox A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 11.25 mm

  • longueur de traverse - 40 mm

  • épaisseur - 1.53 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4022907749826

Réf. Sonepar

00051774982

Réf. Fournisseur

574982

Marque

Spit

largeur de dos:

11.25 mm

longueur de traverse:

40 mm

épaisseur:

1.53 mm

AGRAFES KG740 DTES INOX A2 /BT5400

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constantePartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionCompatible avec outil Inliner DC PN765Agrafes en acier inoxydable pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 11.3mm - Fil 1.6x1.3mm - Milieu extérieur non protégé. Classe 3Diamètre de la couronne: 11.25 mmDiamètre de tige: 1.53 mmDiamètre du clou: 1.53 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmLongueur maximale de bande: 120 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 75 pièces

Quelques mots du fabricant :

Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs