Spit - Agrafes KG745 droites galvanisées 12µm - 574941
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de dos - 11.25 mm
longueur de traverse - 45 mm
épaisseur - 1.53 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907749413
Réf. Sonepar
00051774941
Réf. Fournisseur
574941
Marque
Spit
largeur de dos:
11.25 mm
longueur de traverse:
45 mm
épaisseur:
1.53 mm
AGRAF KG745 Dte.GALV12m /BT5400
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constantePartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionCompatible avec outil Inliner DC PN765Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 11.3mm - Fil 1.6x1.3mm - Milieu extérieur protégé. Classe 2Diamètre de la couronne: 11.25 mmDiamètre nominal: 1.53 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 45 mmLongueur maximale de bande: 121.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 75 piècesRésistance à la traction du fil: 900 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constantePartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionCompatible avec outil Inliner DC PN765Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 11.3mm - Fil 1.6x1.3mm - Milieu extérieur protégé. Classe 2Diamètre de la couronne: 11.25 mmDiamètre nominal: 1.53 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 45 mmLongueur maximale de bande: 121.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 75 piècesRésistance à la traction du fil: 900 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs


