Spit - Agrafes KG750 droites inox A2 - 574984

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 11.25 mm

  • longueur de traverse - 50 mm

  • épaisseur - 1.53 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4022907749840

Réf. Sonepar

00051774984

Réf. Fournisseur

574984

Marque

Spit

largeur de dos:

11.25 mm

longueur de traverse:

50 mm

épaisseur:

1.53 mm

AGRAFES KG750 DTES INOX A2 /BT5400

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constante

Quelques mots du fabricant :

Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs