Spit - Agrafes KL522 droites galvanisées - 503157

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 11 mm

  • longueur de traverse - 22 mm

  • épaisseur - 1.15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES KL500 ELECTRO-GALV 3µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907472199

Réf. Sonepar

00051747219

Réf. Fournisseur

503157

Marque

Spit

largeur de dos:

11 mm

longueur de traverse:

22 mm

épaisseur:

1.15 mm

AGRAFES KL522 DTES GALV3m /BT2400

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Partenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de construction

Quelques mots du fabricant :

Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage