Spit - Agrafes KL530 droites galvanisées - 503171

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 11 mm

  • longueur de traverse - 30 mm

  • épaisseur - 1.15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES KL500 ELECTRO-GALV 3µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907483959

Réf. Sonepar

00051748395

Réf. Fournisseur

503171

Marque

Spit

largeur de dos:

11 mm

longueur de traverse:

30 mm

épaisseur:

1.15 mm

AGRAFES KL530 DTES GALV3m /BT5000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Partenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne de 11mm - Fil 1.2x1.0mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 11 mmDiamètre de tige: 1.15 mmDiamètre du clou: 1.15 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 30 mmLongueur maximale de bande: 128 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 104 pièces

Quelques mots du fabricant :

Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage