Spit - Agrafes KL535 droites galvanisées - 503174

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dos - 11 mm
longueur de traverse - 35 mm
épaisseur - 1.15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AGRAFES KL500 ELECTRO-GALV 3µM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022907485786
Réf. Sonepar
00051748578
Réf. Fournisseur
503174
Marque
Spit
largeur de dos:
11 mm
longueur de traverse:
35 mm
épaisseur:
1.15 mm
AGRAFES KL535 DTES GALV3m /BT5000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Partenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne de 11mm - Fil 1.2x1.0mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 11 mmDiamètre de tige: 1.15 mmDiamètre du clou: 1.15 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 35 mmLongueur maximale de bande: 128 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 104 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Partenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne de 11mm - Fil 1.2x1.0mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 11 mmDiamètre de tige: 1.15 mmDiamètre du clou: 1.15 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 35 mmLongueur maximale de bande: 128 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 104 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage



