Spit - Agrafes KL6020 droites galvanisées - 503221

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 5.7 mm

  • longueur de traverse - 20 mm

  • épaisseur - 1.18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES KL6000 ELECTRO-GALV 3µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907484529

Réf. Sonepar

00051748452

Réf. Fournisseur

503221

Marque

Spit

largeur de dos:

5.7 mm

longueur de traverse:

20 mm

épaisseur:

1.18 mm

AGRAFES KL6020 DTES GALV3m /BT5000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 5.7mm - Fil 1.2x1.0mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 5.7 mmDiamètre de tige: 1.18 mmDiamètre du clou: 1.18 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 20 mmLongueur maximale de bande: 125.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 100 pièces

Quelques mots du fabricant :

Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage