Spit - Agrafes KL6035 droites inox A2 - 503202

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 5.7 mm

  • longueur de traverse - 35 mm

  • épaisseur - 1.18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4022907440716

Réf. Sonepar

00051744071

Réf. Fournisseur

503202

Réf. Commerciale

Spit

largeur de dos:

5.7 mm

longueur de traverse:

35 mm

épaisseur:

1.18 mm

AGRAFES KL6035 DTES INOX A2 /BT5000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes en acier inoxydable pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 5.7mm - Fil 1.2x1.0mm - Milieu extérieur non protégé. Classe 3Diamètre de la couronne: 5.7 mmDiamètre de tige: 1.18 mmDiamètre du clou: 1.18 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 35 mmLongueur maximale de bande: 125 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 100 pièces

Quelques mots du fabricant :

Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage