Spit - Agrafes KL6040 droites galvanisées - 503229

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 5.7 mm

  • longueur de traverse - 40 mm

  • épaisseur - 1.18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES KL6000 ELECTRO-GALV 3µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907485953

Réf. Sonepar

00051748595

Réf. Fournisseur

503229

Marque

Spit

largeur de dos:

5.7 mm

longueur de traverse:

40 mm

épaisseur:

1.18 mm

AGRAFES KL6040 DTES GALV3m /BT5000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosion

Quelques mots du fabricant :

Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage