Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Agrafes KL810 droites galvanisées - 503040

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 12.9 mm

  • longueur de traverse - 10 mm

  • épaisseur - 0.835 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES KL800 ELECTRO-GALV 3µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907481566

Réf. Sonepar

00051748156

Réf. Fournisseur

503040

Marque

Spit

largeur de dos:

12.9 mm

longueur de traverse:

10 mm

épaisseur:

0.835 mm

AGRAFES KL810 DTES GALV3m /BT10000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosion

Quelques mots du fabricant :

Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage standard