Spit - Agrafes KL814 droites galvanisées - 503053


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dos - 12.9 mm
longueur de traverse - 14 mm
épaisseur - 0.835 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AGRAFES KL800 ELECTRO-GALV 3µM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4022907481818
Réf. Sonepar
00051748181
Réf. Fournisseur
503053
Réf. Commerciale
Spit
largeur de dos:
12.9 mm
longueur de traverse:
14 mm
épaisseur:
0.835 mm
AGRAFES KL814 DTES GALV3m /BT10000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 12.9mm - Fil 1.0x0.6mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 12.9 mmDiamètre de tige: 0.835 mmDiamètre du clou: 0.835 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 14 mmLongueur maximale de bande: 136.3 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 143 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 12.9mm - Fil 1.0x0.6mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 12.9 mmDiamètre de tige: 0.835 mmDiamètre du clou: 0.835 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 14 mmLongueur maximale de bande: 136.3 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 143 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage