Spit - Agrafes S16 X 32mm droites galvanisées - 574960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dos - 13 mm
longueur de traverse - 32 mm
épaisseur - 1.53 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AGRAFES S16 ELECTRO-GALV 3µM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022907749604
Réf. Sonepar
00051774960
Réf. Fournisseur
574960
Marque
Spit
largeur de dos:
13 mm
longueur de traverse:
32 mm
épaisseur:
1.53 mm
AGRAFES S16 X32 DTES GALV3m /BT5250
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 13mm - Fil 1.6x1.4mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 13 mmDiamètre de tige: 1.53 mmDiamètre du clou: 1.53 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 32 mmLongueur maximale de bande: 119 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 75 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage intensif
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 13mm - Fil 1.6x1.4mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 13 mmDiamètre de tige: 1.53 mmDiamètre du clou: 1.53 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 32 mmLongueur maximale de bande: 119 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 75 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage intensif






