Spit - Agrafes S16 X 50mm droites galvanisées - 574957

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 13 mm

  • longueur de traverse - 50 mm

  • épaisseur - 1.53 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES S16 ELECTRO-GALV 3µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907749574

Réf. Sonepar

00051774957

Réf. Fournisseur

574957

Marque

Spit

largeur de dos:

13 mm

longueur de traverse:

50 mm

épaisseur:

1.53 mm

AGRAFES S16 X50 DTES GALV3m /BT5250

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 13mm - Fil 1.6x1.4mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 13 mmDiamètre de tige: 1.53 mmDiamètre du clou: 1.53 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmLongueur maximale de bande: 119 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 75 pièces

Quelques mots du fabricant :

Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage intensif