Spit - Agrafes SD91050 droites galvanisées 12M - 576616

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 12.2 mm

  • longueur de traverse - 50 mm

  • épaisseur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES SD91000 ELECTRO-GALV 12µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907766168

Réf. Sonepar

00051776616

Réf. Fournisseur

576616

Marque

Spit

largeur de dos:

12.2 mm

longueur de traverse:

50 mm

épaisseur:

2 mm

AGRAFES SD91050 DTES GALV12m /BT5000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constante

Quelques mots du fabricant :

Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs