fin de vie

Spit - Agrafes SD91050 droites inox A2 - 575126

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 11.8 mm

  • longueur de traverse - 50 mm

  • épaisseur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4022907751263

Réf. Sonepar

00051775126

Réf. Fournisseur

575126

Réf. Commerciale

Spit

largeur de dos:

11.8 mm

longueur de traverse:

50 mm

épaisseur:

2 mm

AGRAFES SD91050 DTES INOX A2 /BT4560

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constantePartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 12.2mm - Fil 2.1x1.8mm - Milieu extérieur non protégé. Classe 3Diamètre de la couronne: 11.8 mmDiamètre de tige: 2 mmDiamètre du clou: 2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmLongueur maximale de bande: 118 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 57 pièces

Quelques mots du fabricant :

Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs