Spit - Agrafes SD91080 droites galvanisées 12m - 575130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dos - 11.8 mm
longueur de traverse - 80 mm
épaisseur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AGRAFES SD91000 ELECTRO-GALV 12µM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4022907751300
Réf. Sonepar
00051775130
Réf. Fournisseur
575130
Réf. Commerciale
Spit
largeur de dos:
11.8 mm
longueur de traverse:
80 mm
épaisseur:
2 mm
AGRAFES SD91080 DTES GALV12m /BT2730
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constantePartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 11.8mm - Fil 2.1x1.8mm - Milieu extérieur protégé. Classe 2Diamètre de la couronne: 11.8 mmDiamètre de tige: 2 mmDiamètre du clou: 2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 80 mmLongueur maximale de bande: 82 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 40 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constantePartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 11.8mm - Fil 2.1x1.8mm - Milieu extérieur protégé. Classe 2Diamètre de la couronne: 11.8 mmDiamètre de tige: 2 mmDiamètre du clou: 2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 80 mmLongueur maximale de bande: 82 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 40 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs