Spit - Agrafes SD91090 droites galvanisées 12m - 575132

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 11.8 mm

  • longueur de traverse - 90 mm

  • épaisseur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES SD91000 ELECTRO-GALV 12µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907751324

Réf. Sonepar

00051775132

Réf. Fournisseur

575132

Marque

Spit

largeur de dos:

11.8 mm

longueur de traverse:

90 mm

épaisseur:

2 mm

AGRAFES SD91090 DTES GALV12m /BT2400

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constantePartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 11.8mm - Fil 2.1x1.8mm - Milieu extérieur protégé. Classe 2Diamètre de la couronne: 11.8 mmDiamètre de tige: 2 mmDiamètre du clou: 2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 90 mmLongueur maximale de bande: 82 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 40 pièces

Quelques mots du fabricant :

Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs