Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Agrafes SD91120 droites galvanisées 12m - 575136

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 11.8 mm

  • longueur de traverse - 120 mm

  • épaisseur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES SD91000 ELECTRO-GALV 12µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907751362

Réf. Sonepar

00051775136

Réf. Fournisseur

575136

Marque

Spit

largeur de dos:

11.8 mm

longueur de traverse:

120 mm

épaisseur:

2 mm

AGRAFES SD91120 DTES GALV12m /BT2400

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constante

Quelques mots du fabricant :

Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs