Spit - Agrafes serie50 X 10 droites galvanisées - 312271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dos - 12.4 mm
longueur de traverse - 10 mm
épaisseur - 0.89 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AGRAFES S50 ELECTRO-GALV 3µM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8427153122717
Réf. Sonepar
00051312271
Réf. Fournisseur
312271
Marque
Spit
largeur de dos:
12.4 mm
longueur de traverse:
10 mm
épaisseur:
0.89 mm
AGRAFES SERIE 50X10 DTES GALV3m /BT5000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes plates pour éviter le déchirement des matériaux fins et offrir une excellente qualité de finitionAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 12.4mm - Fil 1.3x0.5mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 12.4 mmDiamètre de tige: 0.89 mmDiamètre du clou: 0.89 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 10 mmLongueur maximale de bande: 105.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 84 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes qualité standard pour applications d'agrafage limité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes plates pour éviter le déchirement des matériaux fins et offrir une excellente qualité de finitionAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 12.4mm - Fil 1.3x0.5mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 12.4 mmDiamètre de tige: 0.89 mmDiamètre du clou: 0.89 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 10 mmLongueur maximale de bande: 105.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 84 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes qualité standard pour applications d'agrafage limité


