Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Agrafes serie50 X 14 droites galvanisées - 312273

SPIT
CopieCopie
Spit - Agrafes serie50 X 14 droites galvanisées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 12.5 mm

  • longueur de traverse - 14 mm

  • épaisseur - 0.89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES S50 ELECTRO-GALV 3µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8427153122731

Réf. Sonepar

00051122731

Réf. Fournisseur

312273

Marque

Spit

largeur de dos:

12.5 mm

longueur de traverse:

14 mm

épaisseur:

0.89 mm

AGRAFES SERIE 50X14 DTES GALV3m /BT5000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes plates pour éviter le déchirement des matériaux fins et offrir une excellente qualité de finition

Quelques mots du fabricant :

Agrafes qualité standard pour applications d'agrafage limité