Spit - Agrafes serie50 X 14 droites inox A2 - 391337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dos - 12.5 mm
longueur de traverse - 14 mm
épaisseur - 0.89 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AGRAFES S50 INOX A2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8427153913377
Réf. Sonepar
00051391337
Réf. Fournisseur
391337
Marque
Spit
largeur de dos:
12.5 mm
longueur de traverse:
14 mm
épaisseur:
0.89 mm
AGRAFES SERIE 50X14 DTES A2/BT5000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes plates pour éviter le déchirement des matériaux fins et offrir une excellente qualité de finitionAgrafes en acier inoxydable pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 12.4mm - Fil 1.3x0.5mm - Milieu extérieur non protégé. Classe 3Diamètre de la couronne: 12.5 mmDiamètre de tige: 0.89 mmDiamètre du clou: 0.89 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 14 mmLongueur maximale de bande: 105.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 84 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafeuse marteau de haute qualité pour applications intensives
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes plates pour éviter le déchirement des matériaux fins et offrir une excellente qualité de finitionAgrafes en acier inoxydable pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 12.4mm - Fil 1.3x0.5mm - Milieu extérieur non protégé. Classe 3Diamètre de la couronne: 12.5 mmDiamètre de tige: 0.89 mmDiamètre du clou: 0.89 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 14 mmLongueur maximale de bande: 105.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 84 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafeuse marteau de haute qualité pour applications intensives


