Spit - Agrafes serie50 X 8 droites galvanisées - 392861

SPIT
CopieCopie
Spit - Agrafes serie50 X 8 droites galvanisées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 12.5 mm

  • longueur de traverse - 8 mm

  • épaisseur - 0.89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES S50 ELECTRO-GALV 3µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8427153928616

Réf. Sonepar

00051392861

Réf. Fournisseur

392861

Marque

Spit

largeur de dos:

12.5 mm

longueur de traverse:

8 mm

épaisseur:

0.89 mm

AGRAFES SERIE 50X8 DTES GALV3m /BT5000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes plates pour éviter le déchirement des matériaux fins et offrir une excellente qualité de finitionAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 12.4mm - Fil 1.3x0.5mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 12.5 mmDiamètre de tige: 0.89 mmDiamètre du clou: 0.89 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 8 mmLongueur maximale de bande: 105.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 84 pièces

Quelques mots du fabricant :

Meilleur bande sur le marché, aucun matériau coincé sous la tête, ce qui permet une fixation de haute qualité