Spit - Agrafes serie50 X 8 droites inox A2 - 391327
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dos - 12.5 mm
longueur de traverse - 8 mm
épaisseur - 0.89 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AGRAFES S50 INOX A2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8427153913278
Réf. Sonepar
00051391327
Réf. Fournisseur
391327
Marque
Spit
largeur de dos:
12.5 mm
longueur de traverse:
8 mm
épaisseur:
0.89 mm
AGRAFES SERIE 50X8 DTES A2 /BT5000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes plates pour éviter le déchirement des matériaux fins et offrir une excellente qualité de finition
Quelques mots du fabricant :
Agrafes qualité standard pour applications d'agrafage limité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes plates pour éviter le déchirement des matériaux fins et offrir une excellente qualité de finition
Quelques mots du fabricant :
Agrafes qualité standard pour applications d'agrafage limité


