Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Spit - Agrafes W16 X 22mm droites galvanisées - 300233

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 23.3 mm

  • longueur de traverse - 22 mm

  • épaisseur - 1.52 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

AGRAFES W16 ELECTRO-GALV 3µM

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013403002331

Réf. Sonepar

00051300233

Réf. Fournisseur

300233

Réf. Commerciale

Spit

largeur de dos:

23.3 mm

longueur de traverse:

22 mm

épaisseur:

1.52 mm

AGRAFES W16 X22 DTES GALV3m /BT10000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Couronne large pour une meilleure tenueAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 23.3mm - Fil 1.6x1.4mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 23.3 mmDiamètre de tige: 1.52 mmDiamètre du clou: 1.52 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 22 mmLongueur maximale de bande: 114 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 72 pièces

Quelques mots du fabricant :

Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage intensif